Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - USB-Flash-Laufwerk - 8GB - USB3.0 - Walnussholz (35061W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2782353
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35061W
EAN/GTIN:
     4043718251063
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 3.0 - Walnussholz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  35061W
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718251063

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Walnussholz
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, Linux 2.6.x, Apple MacOS X 10.6.x oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Walnussholz
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 50 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Schlüsselanhänger, Holzgehäuse
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, Linux 2.6.x, Apple MacOS X 10.6.x oder höher

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
8 GB
Farbe:
Walnussholz
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 50 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Schlüsselanhänger, Holzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, inline usb stick 8gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, inline, 35061w, 35061, lion, inline®, woodstick, speicherstick, walnuss, usbflashlaufwerk, walnussholz, windows, home, 10.6, snow, leopard, 10.7, 10.8, mountain, 10.9, mavericks, drehring, holz, flash, laufwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 9,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,90*
€ 25,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
55381H
ab € 19,63*
Zubehör
InLine
55357
ab € 15,73*
Zubehör
InLine
55358
ab € 53,38*
Zubehör
InLine
55464
ab € 10,25*
Zubehör
InLine
35065W
ab € 46,22*
Zubehör
InLine
35063W
ab € 25,07*
Zubehör
InLine
35064W
ab € 27,68*
Zubehör
InLine
55463
ab € 5,13*
Zubehör
InLine
55380H
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.