Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITHIUM Coin CR2025 Li 3,0V 160mAh Blister 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3790514
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6025/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496276875
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
VARTA LITHIUM Knopfzellen sind High-Tech Markenknopfzellen für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf! Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 3 V, Ausführung: Lithium/Mangandioxid, Gewicht: 2,5 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 165 mAh, Durchmesser: 20 mm, IEC-Bezeichnung: CR 2025, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 2,5 mm, Anzahl der Zellen: 1 Maße (mm): Ø20x2,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
6025/1BLI
Ident Code:
06025101401
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, cr-2, varta cr-2, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (65)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
4 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
Lager 5497
27
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,87*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005025
ab € 0,818*
Ähnlich
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06450 101 401
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V13GA
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.