Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -CR2450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -CR2450
Varta -CR2450
Varta -CR2450
Varta -CR2450
Varta -CR2450
Varta -CR2450
Varta -CR2450
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3791767
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06450 101 401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2450
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
560 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Durchmesser
24.5 mm
Gewicht
6.2 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4748*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2548*
€ 2,6832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1548*
€ 2,5642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1248*
€ 2,5285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9548*
€ 2,3262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8748*
€ 2,231
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4748*
€ 1,755
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 14,01*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,46*
Zubehör
Varta
00362 101 111
ab € 0,41*
Zubehör
Varta
00371 101 111
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.