Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     1604-187455
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04075 101 401
EAN/GTIN:
     4008496274062
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Typ
V 76 PX
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR44
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
11.6 mm
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
4
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,78*
€ 1,02*
1 Tag
460
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,02*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,02*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.