Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium, CR2025, 3 V, 170 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle Lithium, CR2025, 3 V, 170 mAh
Knopfzelle Lithium, CR2025, 3 V, 170 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-104904
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6025101401
EAN/GTIN:
     4008496276875
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
- Quecksilberfrei - konform mit den Batterierichtlinien der EU (2006/66/EC) - hält extremen Temperaturen stand - Typ CR2025 - Leistung 3 V, 170 mAh - Temperaturbereich -20 bis 60 °C
Weitere Informationen:
Typ:
CR2025
Leistung:
3 V, 170 mAh
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, cr-2, varta cr-2, CR1/3N, Electronic-Batterie, Electronicbatterie, Elektronikbatterie, Fotozelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Lithium-Knopfzelle, Photo-Batterie, Photzelle, Spezialbatterie
Angebote (68)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
3 Tage
65
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
1 Tag
7919
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,3675* pro Paket)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,32*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,37*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 12,00*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,16*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.