Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion CR2025-BP5 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camelion CR2025-BP5 Einwegbatterie Lithium
Camelion CR2025-BP5 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     296-320255
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     13005025
EAN/GTIN:
     4260033152657
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2025
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
150 mAh
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.5 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
2.5 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
3010
1800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,818*
€ 0,968*
11 Tage
94
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,77*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,08*
2 Tage
115
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,54*
€ 2,35*
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,5701*
€ 2,3801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 1.742,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001025
€ 0,64*
Ähnlich
Camelion Batterien
13005032
€ 0,53324*
Ähnlich
Camelion Batterien
17010220
€ 22,41*
Ähnlich
Duracell
203907
€ 1,65*
Ähnlich
Maxell
CR2025-B1 MXL
€ 1,10*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
€ 0,49*
Ähnlich
Varta
06025 101 415
€ 2,41*
Ähnlich
Duracell
DU Lithium CR2025 B5
€ 4,69*
Ähnlich
Duracell
16824
€ 3,66*
Ähnlich
XCell Batteries
145592
€ 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.