Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2885648
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-PV/KC11/IY
EAN/GTIN:
     4015082165253
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Gehäuse, Sortiment: RMQ-Titan, Komplettgerät, Bauform: Pilzform, Durchmesser: 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Schutzart: IP66, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 20, Frontabmessung: 35, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Einbaulage: beliebig Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: gelb, geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 115...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 115...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...220 V, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-PV/KC11/IY
Ident Code:
216525
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
€ 8,90*
ab € 25,79*
€ 33,55*
Lager 5497
19
€ 4,98*
ab € 25,95*
€ 33,58*
8 Tage
3
€ 4,45*
ab € 26,50*
€ 34,33*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 28,10*
€ 36,30*
1 Tag
101
€ 6,40*
ab € 30,41*
€ 39,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216503
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
216504
ab € 2,76*
Zubehör
Eaton
216505
ab € 6,35*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,29*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
107898
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216400
ab € 3,12*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.