Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendreher Gr.1 80mm Kreuzschlitz pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1540612
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006162001
EAN/GTIN:
     4013288029836
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf surubelnite Wera VDE cu maner Kraftform Plus multicomponent pentru lucru rapid si cu oboseala redusa: zone de prindere dure pentru viteze de lucru ridicate, in timp ce zonele moi asigura un transfer de cuplu ridicat. Testate individual in baie de apa la 10.000 volti pentru un lucru sigur la tensiunea admisibila de 1.000 volti. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche 'beißt' sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. Sistem de identificare scule 'Take it Easy' cu codare colorata in functie de profiluri si marime - pentru accesarea simpla si rapida a sculei necesare. Functia hexagonala antiruliu previne rostogolirea deranjanta a surubelnitei la locul de munca. Ausführung: gerade, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Isoliert: true, Größe: 1, Gesamtlänge: 178 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 80 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: sonstige, Griffausführung: 2-Komponenten, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge: false, Klingenmaterial: sonstige, Oberflächenschutz Klinge: sonstige, mit Abrollschutz: true, VDE-geprüft: true Maße: PZ 1/80
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera Werkzeuge GmbH
Produkt Typ:
05006162001
Ident Code:
0502983
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, vde-schraubendreher (torx®), vde-schraubendreher pz1, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 5,69*
1 Tag
250
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,86*
2 Tage
215
1
€ 4,79*
ab € 4,80*
€ 6,03*
1 Tag
256
1
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 6,03*
Lager 5497
2
1
€ 4,98*
ab € 8,10*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828041
ab € 1,99*
Ähnlich
Wera
05006148001
ab € 19,32*
Ähnlich
Wera
05006147001
ab € 19,26*
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera
05006163001
ab € 8,27*
Ähnlich
Wera
05006164001
ab € 6,36*
Ähnlich
Wera
05006165001
ab € 9,86*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,07*
Ähnlich
Wera
05006168001
ab € 12,86*
Ähnlich
Wera
05006460001
ab € 5,27*
Ähnlich
Wera
05006461001
ab € 7,56*
Ähnlich
Wera
05003471001
ab € 43,26*
Ähnlich
Wera
05003474001
ab € 30,18*
Ähnlich
Wera
05003470001
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.