Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.PZD 1 Klingen-L.80mm VDE isol.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000828041
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828041
EAN/GTIN:
     4015448736028
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher

Schraubendreher Gr.PZD 1 Klingen-L.80mm VDE isol.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · Spitze phosphatiert · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: VDE isoliert
Weitere Informationen:
Größe:
PZD 1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1, pozidriv vde schraubendreher, Elektrikerwerkzeug, Isolierter Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE isolierte Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00878
ab € 5,07*
Sonstiges
Wiha
00879
ab € 5,73*
Sonstiges
Wiha
00880
ab € 8,32*
Sonstiges
Wera
05006160001
ab € 3,80*
Sonstiges
Wera
05006162001
ab € 4,42*
Sonstiges
Wera
05006164001
ab € 6,38*
Sonstiges
Wera
05006166001
ab € 7,05*
Sonstiges
Wera
05006460001
ab € 5,27*
Sonstiges
Wera
05006461001
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.