Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i/165 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack, 7-teilig, 05006148001


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
160 i/165 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack - Wera Werk - 05006148001
160 i/165 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack - Wera Werk - 05006148001
Wera 160 i/165 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack, 7-teilig, 05006148001
Artikel-Nr.:
     4012-592059
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006148001
EAN/GTIN:
     4013288041715
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz

160 i/165 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack - Wera Werk - 05006148001

Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher. Mit Lasertip-Klinge + Spannungsprüfer + Rack
Anwendung: Schlitz- und Pozidriv*)-Schrauben
Ausführung: 7-teilig im Fensterkarton + Rack
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
83
Breite:
195
Gesamtlänge:
285
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Halterung
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PZ-Schraubendreher:
2 St
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
289
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 24,43*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 19,26*
€ 24,44*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 20,23*
€ 24,51*
2 Tage
289
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 25,04*
2 Tage
291
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 25,52*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,43*
€ 29,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,08*
€ 28,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,01*
€ 27,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,55*
€ 26,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,54*
€ 25,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,12*
€ 23,94
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 2,87429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Zubehör
Wera
05006110001
ab € 3,20*
Zubehör
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Zubehör
Wera
05006162001
ab € 4,43*
Zubehör
Wera
05006164001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.