Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05006164001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006164001
165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006164001
Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05006164001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006164001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006164001
EAN/GTIN:
     4013288029843
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006164001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2x100 wera, vde-schraubendreher (torx®), vde-schraubendreher pz2
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828042
ab € 2,35*
Ähnlich
Wera
05006148001
ab € 19,26*
Ähnlich
Wera
05006147001
ab € 19,26*
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 3,83*
Ähnlich
Wera
05006163001
ab € 8,27*
Ähnlich
Wera
05006162001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera
05006165001
ab € 9,78*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,03*
Ähnlich
Wera
05006168001
ab € 13,04*
Ähnlich
Wera
05006460001
ab € 5,26*
Ähnlich
Wera
05006461001
ab € 7,54*
Ähnlich
Wera
05003471001
ab € 42,84*
Ähnlich
Wera
05003474001
ab € 30,25*
Ähnlich
Wera
05003470001
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.