Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18, 18-teilig, 05003471001


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18 - Wera Werk - 05003471001
Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18 - Wera Werk - 05003471001
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18, 18-teilig, 05003471001
Artikel-Nr.:
     4012-208966
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003471001
EAN/GTIN:
     4013288106599
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18 - Wera Werk - 05003471001

1 Handhalter 817 VDE Kraftform ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
VDE-Wechselklingen (jeweils 154 mm lang)
Spannungsprüfer
18-teilig
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
18 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Kunststofftasche
isoliert nach EN 60900:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
4 St
Anzahl PZ-Schraubendreher:
4 St
Anzahl sonstige Schraubendreher:
5 St
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Angebote (44)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
214
pro Satz
€ 4,90*
ab € 43,32*
€ 50,57*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 42,72*
€ 51,58*
1 Tag
39
pro Satz
€ 7,90*
ab € 45,43*
€ 53,05*
1 Tag
224
pro Satz
€ 7,90*
ab € 45,85*
€ 53,54*
1 Tag
214
pro Satz
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 54,65*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,57*
€ 60,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,46*
€ 60,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,03*
€ 58,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,56*
€ 56,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,33*
€ 53,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,32*
€ 51,55
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003472001
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.