Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 200 mm, 05006165001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006165001
165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006165001
Wera 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 200 mm, 05006165001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006165001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006165001
EAN/GTIN:
     4013288105479
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006165001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
305 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 3,82*
Ähnlich
Wera
05006163001
ab € 8,28*
Ähnlich
Wera
05006162001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05006164001
ab € 6,40*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,06*
Ähnlich
Wera
05006168001
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.