Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack, 7-teilig, 05006147001


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack - Wera Werk - 05006147001
160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack - Wera Werk - 05006147001
Wera 160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack, 7-teilig, 05006147001
Artikel-Nr.:
     4012-592058
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006147001
EAN/GTIN:
     4013288041708
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz

160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack - Wera Werk - 05006147001

Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher. Mit Lasertip-Klinge + Spannungsprüfer + Rack
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Ausführung: 7-teilig im Fensterkarton + Rack
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
83
Breite:
195
Gesamtlänge:
285
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Halterung
isoliert nach EN 60900:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Angebote (55)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
389
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,07*
€ 24,42*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 19,29*
€ 24,43*
4 Tage
333
pro Satz
€ 4,79*
ab € 20,31*
€ 24,50*
1 Tag
389
pro Satz
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 25,03*
1 Tag
389
pro Satz
€ 7,90*
ab € 21,11*
€ 25,51*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,42*
€ 29,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,34*
€ 28,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,13*
€ 27,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,52*
€ 26,80
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,54*
€ 25,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,07*
€ 23,88
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 2,86715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Zubehör
Wera
05006110001
ab € 3,20*
Zubehör
Wera
05006115001
ab € 3,78*
Zubehör
Wera
05006120001
ab € 4,18*
Zubehör
Wera
05006152001
ab € 3,95*
Zubehör
Wera
05006154001
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.