Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstoff X-TACK weiß 290 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtstoff X-TACK weiß 290 ml
Dichtstoff X-TACK weiß 290 ml
Dichtstoff X-TACK weiß 290 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p4935768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5414195013755
EAN/GTIN:
     5414195013755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Baustoffkleber
Dichtstoff X-TACK • Bereits stark vor dem Aushärten: 600kg/m² • Stabil bei einer Klebstoffschicht von bis zu 40 mm • Dauerhaft elastisch • Frei von Phtalaten, Lösungsmitteln und Isocyanaten • Sicher auf Spiegeln, hebt sich nicht von Naturstein ab • Beständig gegen Schimmel und Bakterien • Wasser- und luftdicht • Nahezu geruchlos • Ideal für abgehängte Konstruktionen an Wänden und Decken • Auch auf feuchtem, rutschigen Untergrund • Kann auf den meisten Baumaterialien verwendet werden Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält: N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Montagekleber, kunststoffkleber kartusche, kunststoffkleber, montagekleber 290ml, Dichtstoff, X-TACK, weiß, 290, ml
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 11,23*
€ 13,96*
6 Tage
30
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 15,20*
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 12,86917*
€ 15,87917*
5 Tage
30
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 12,925*
€ 16,005*
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,45*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 216,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,12*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,05*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.