Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100 mm
Idealspaten Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100 mm
Idealspaten Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100 mm
Idealspaten Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100 mm
Idealspaten Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1229644
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66621001
EAN/GTIN:
     4005827666596
Suchbegriffe:
Blatthacke
Feldhacke
Idealspaten
Spaten
Blatthacke IDEAL • Geschmiedet • Kantiges Haus • Mit Eschenstiel
Weitere Informationen:
Breite 2:
130 mm
Stiel:
Eschenstiel 110 cm
Breite 1:
100 mm
Marke:
Idealspaten
Modell:
Weitere
Hersteller:
Idealspaten
Stiellänge:
1100 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
1100
Gewicht:
2500
Ausführung:
Kleinhacke
Weitere Suchbegriffe: blatthacke, 00000000, Hacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,35*
€ 60,60*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 60,64*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 45,94*
€ 60,65*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 47,034*
€ 61,844*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 47,83*
€ 62,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.