Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4005827666596, Ideal Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1102141
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4005827666596
EAN/GTIN:
     4005827666596
Suchbegriffe:
Blatthacke
Feldhacke
Idealspaten
Spaten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4005827666596, Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100mm, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
min. Blattbreite:
100 mm
max. Blattbreite:
130 mm
Stiellänge:
1100 mm
Gewicht:
2,5 kg
Marke:
Ideal
Weitere Suchbegriffe: blatthacke, Hacke, BLATTHACKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,56*
€ 60,35*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 60,40*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 46,05*
€ 60,41*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 47,374*
€ 61,594*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 47,81*
€ 62,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.