Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100mm
Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100mm
Blatthacke Gr 200x100x130 E-St1100mm
Artikel-Nr.:
     4012-1301383
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66621001
EAN/GTIN:
     4005827666596
Suchbegriffe:
Blatthacke
Feldhacke
Idealspaten
Spaten
Blatthacke IDEAL

• Geschmiedet • Kantiges Haus • Mit Eschenstiel

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
min. Blattbreite:
100 mm
max. Blattbreite:
130 mm
Stiellänge:
1100 mm
Gewicht:
2,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
66621001
Weitere Suchbegriffe: blatthacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,56*
€ 60,35*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 60,40*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 46,05*
€ 60,41*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 47,374*
€ 61,594*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 47,81*
€ 62,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.