Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg-Wächter Vorhangschloss, Alutitan hoher Bügel 40/65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg-Wächter Vorhangschloss, Alutitan hoher Bügel 40/65
Burg-Wächter Vorhangschloss, Alutitan hoher Bügel 40/65
Burg-Wächter Vorhangschloss, Alutitan hoher Bügel 40/65
Burg-Wächter Vorhangschloss, Alutitan hoher Bügel 40/65
Artikel-Nr.:
     5417F-p655364
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     4003482360804
EAN/GTIN:
     4003482360804
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorh angschloss Nr. 770 Alutitan

Zylinder-Vorhangschloss mit massivem Aluminiumkörper, Bügel doppelt verriegelt und stahlhart, Innenwerk rostfrei. Abmessungen: lichte Bügelweite x lichte Bügelhöhe x Bügelstärke, HB = hoher Bügel.

Weitere Informationen:
Schließungsart:
Stiftzylinder
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Oberfläche Bügel:
glanz
Ergänzung:
wetterbeständig
Material Gehäuse:
Aluminium
Lichte Bügelhöhe:
65 mm
Farbton Schlosskörper:
titan
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Material Bügel:
Stahl hart
Bügelhöhe:
65
Funktion:
verschiedenschließend
Oberfläche Schlosskörper:
matt
Anwendung:
Werkzeugkisten
Material Schlüssel:
Messing
Schlüssel Anzahl:
2
Farbe:
silber
Basis:
Vorhangschloss
Verriegelungsart:
automatisch ohne Schlüssel
lichte Bügelweite:
22 mm
Bügeldurchmesser:
6,5 mm
Gehäusebreite:
40 mm
Gesamthöhe:
107 mm
Ausführung:
Vorhangschloss
Hersteller:
Burg-Wächter
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Alutitan, Zylinder-Aluminium-Hangschloss, Sicherheitsprodukte, 770, Wächter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
5
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,39*
1 Tag
27
1
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 6,67*
6 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 6,68*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 5,18*
€ 7,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 30
ab € 2,89*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 3,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 5,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 20 26
ab € 2,15*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,26*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.