Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 770 HB 40 65 Schl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 770 HB 40 65 Schl
Zylindervorhangschloss 770 HB 40 65 Schl
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198306
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770 HB 40 65
EAN/GTIN:
     4003482360804
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · SB verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
65,0 mm
Gesamthöhe:
107 mm
Material:
Alu
Modell:
770 HB 40 65
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser, Vorhangschlösser, 3000253348
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
27
5
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,39*
1 Tag
27
1
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 6,67*
7 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 6,68*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 5,18*
€ 7,00*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 30
ab € 2,89*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 3,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 5,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 20 26
ab € 2,15*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,26*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.