| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-710267 Herst.-Nr.: 770 HB 40 65 EAN/GTIN: 4003482360804 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4261203170, Zylinder-Vorhangschloss Nr. 770 Alutitan , Massiver Aluminium-Titankörper , Bügel stahlhart und doppelt verriegelt , Rostfreies Innenwerk Lieferung: Mit 2 Schlüsseln., Fabrikat: Burg Wächter Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Bügelstärke: | 6,5 mm | Bügelhöhe innen: | 65,0 mm | Markenname: | Burg-Wächter | Herstellername: | Burg-Wächter KG | Herstellerartikelnummer: | 36080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,43* | € 6,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,93* | € 6,51* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,96* | € 6,53* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,20* | € 6,84* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,93* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|