| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000253348 Herst.-Nr.: 770 HB 40 65 EAN/GTIN: 4003482360804 |
| |
|
| | |
| massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · SB verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit hohem Bügel Weitere Informationen: | | Ausführung: | verschiedenschließend | Schlosskörperbreite: | 40 mm | Bügelstärke: | 6,5 mm | Bügelweite: | 22 mm | Bügelhöhe: | 65,0 mm | Gesamthöhe: | 107 mm | Material: | Alu | Modell: | 770 HB 40 65 | Marke: | BURG-WÄCHTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,43* | € 6,28* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,93* | € 6,51* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,96* | € 6,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,20* | € 6,84* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,93* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|