Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 770 Alutitan Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER 770 Alutitan Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
BURG-WÄCHTER 770 Alutitan Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4757-198304
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770 50
EAN/GTIN:
     4003482361016
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylinder-Vorhangschloss 770 ALUTITAN Das praktische und robuste Vorhängeschloss von BURG-WÄCHTER ist ausgestattet mit einem massiven Aluminiumkörper. Dieser bietet einen guten Aufbruchschutz und schützt zusätzlich das Innenwerk zuverlässig vor Feuchtigkeit und somit auch vor Rost. Der Bügel des 770 ALUTITAN ist stahlhart und ab einer Gesamthöhe von 30 mm doppelt verriegelt. Trotz der hervorragenden Sicherheitsmerkmale sind die ALUTITAN Vorhangschlösser extrem leicht. So sichern Sie zum Beispiel Rucksäcke und Fahrräder und nehmen damit kein zusätzliches Gewicht auf sich. Das ALUTITAN Zylinder-Schloss ist ebenfalls mit einem extra hohen Bügel oder im Set mit zwei gleichschließenden Schlössern und vier Schlüsseln erhältlich (SB verpackt).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
28 mm
Korpushöhe
29.5 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Beste Verwendung
Fahrrad, Koffer, Werkzeugkasten
Produktfarbe
Aluminium, Titan
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Wetterfestigkeit
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Zertifizierung
CE
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
32
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,26*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 8,53*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 8,59*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 8,80*
3 Tage
32
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,05*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 30
ab € 2,89*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 3,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 20 26
ab € 2,15*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,26*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 40 65
ab € 4,43*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.