Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 770 Alutitan Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 770 Alutitan Herkömmliches Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER 770 Alutitan Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86250757
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770 40
EAN/GTIN:
     4003482360606
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylinder-Vorhangschloss 770 ALUTITAN

Das praktische und robuste Vorhängeschloss von BURG-WÄCHTER ist ausgestattet mit einem massiven Aluminiumkörper. Dieser bietet einen guten Aufbruchschutz und schützt zusätzlich das Innenwerk zuverlässig vor Feuchtigkeit und somit auch vor Rost.

Der Bügel des 770 ALUTITAN ist stahlhart und ab einer Gesamthöhe von 30 mm doppelt verriegelt.

Trotz der hervorragenden Sicherheitsmerkmale sind die ALUTITAN Vorhangschlösser extrem leicht. So sichern Sie zum Beispiel Rucksäcke und Fahrräder und nehmen damit kein zusätzliches Gewicht auf sich.

Das ALUTITAN Zylinder-Schloss ist ebenfalls mit einem extra hohen Bügel oder im Set mit zwei gleichschließenden Schlössern und vier Schlüsseln erhältlich (SB verpackt).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
64 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Beste Verwendung
Fahrrad, Koffer, Werkzeugkasten
Produktfarbe
Aluminium, Titan
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Wetterfestigkeit
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 30
ab € 2,89*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 5,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 20 26
ab € 2,16*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,26*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 40 65
ab € 4,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.