Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH Alberts Torband, verstellbar 2337/KU/M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH Alberts Torband, verstellbar 2337/KU/M16
GAH Alberts Torband, verstellbar 2337/KU/M16
GAH Alberts Torband, verstellbar 2337/KU/M16
Artikel-Nr.:
     5417F-98736
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338417819
EAN/GTIN:
     4004338417819
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Verstellbares Torband 180° Öffnung • Zum Anschweißen • Kurze Ausführung • Breite verstellbar • Material: Stahl roh, Bolzen und Splint Edelstahl • Oberfläche: Schrauben und Muttern feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Hersteller:
GAH Alberts
Höhe:
130
Gewinde:
M 16
Breite:
86
Länge:
86
Material:
Stahl
Oberfläche:
roh
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, Torband, Torscharnier, torband gah, torband, ankerbolzen faz ii 12/10, Torband,Anschweissband, Band
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 11,95*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 9,00*
€ 12,01*
2 Tage
16
1
€ 8,50*
ab € 9,29*
€ 12,37*
23 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
417802
ab € 5,19*
Sonstiges
Alberts Deutschland
417826
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.