Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16,VE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16,VE1
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16,VE1
Artikel-Nr.:
     C709-417819
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     417819
EAN/GTIN:
     4004338417819
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, kurze Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 86 mm, Abstand Anschweißlaschen: 23 mm, Breite Anschweißlasche: 55 mm, Länge Augenschraube: 130 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 28 mm, Höhe Anschweißteil: 50 mm, Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41781 9
Gewicht pro PE (kg):
0.79 kg
Gewinde:
M16
Maß a 1:
86 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß b 1:
23 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß c 1:
55 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß d 1:
130 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß e 1:
28 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß f 1:
50 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
417802
ab € 5,26*
Sonstiges
Alberts Deutschland
417826
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.