Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Torband, verstellbar 2337/KU/M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband, verstellbar 2337/KU/M16
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband, verstellbar 2337/KU/M16
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Torband, verstellbar 2337/KU/M16
Artikel-Nr.:
     223-8474197
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338417819
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag

GAH ALBERTS Torband, verstellbar 2337/KU/M16

Verstellbares Torband, 180°-Öffnung

• Zum Anschweißen
• Kurze Ausführung
• Breite verstellbar
• Material: Stahl roh, Bolzen und Splint Edelstahl
• Oberfläche: Schrauben und Muttern feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Material Anschweißlasche:
Stahl
Material Verbindungsbolzen:
Edelstahl
Gewinde:
M16
Maß a:
86
Maß b:
130
Herstellerartikelnummer:
41781 9
Ursprungsland:
VR China
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 11,95*
1 Tag
4
1
€ 6,95*
ab € 9,00*
€ 12,01*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 9,29*
€ 12,37*
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,56*
1
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
417802
ab € 5,19*
Sonstiges
Alberts Deutschland
417826
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.