Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 86x23x55x130x28x50mm STA roh Btl.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000200652
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     417819
EAN/GTIN:
     4004338417819
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 55mm· Maß d: 130mm· Maß e: 28mm· Maß a: 86mm· Maß f: 50mm· Maß b: 23mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 11,48*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 8,51*
€ 11,53*
2 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 8,95*
€ 12,14*
2 Tage
11
1
€ 8,50*
ab € 9,28*
€ 12,58*
Lager 2478
22
8
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 100,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
417802
ab € 5,22*
Sonstiges
Alberts Deutschland
417826
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.