Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE1
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12,VE1
Artikel-Nr.:
     C709-417802
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     417802
EAN/GTIN:
     4004338417802
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Torband
Torband für 180° Öffnung, kurze Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 75 mm, Abstand Anschweißlaschen: 19 mm, Breite Anschweißlasche: 44 mm, Länge Augenschraube: 120 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 25 mm, Höhe Anschweißteil: 45 mm, Gewinde: M12
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41780 2
Gewicht pro PE (kg):
0.45 kg
Gewinde:
M12
Maß a 1:
75 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß b 1:
19 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß c 1:
44 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß d 1:
120 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß e 1:
25 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß f 1:
45 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
417819
ab € 8,88*
Sonstiges
Alberts Deutschland
417826
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.