Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 86x23x55x130x28x50mm STA roh Btl.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200652
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     417819
EAN/GTIN:
     4004338417819
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 55mm· Maß d: 130mm· Maß e: 28mm· Maß a: 86mm· Maß f: 50mm· Maß b: 23mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M16
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 11,95*
1 Tag
4
1
€ 6,95*
ab € 9,00*
€ 12,01*
1 Tag
16
1
€ 8,50*
ab € 9,29*
€ 12,37*
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,56*
1
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
417802
ab € 5,19*
Sonstiges
Alberts Deutschland
417826
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.