Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p993192 Herst.-Nr.: 05024179001 EAN/GTIN: 4013288185228 |
| |
|
| | |
| - Mit Haltefunktion für Innen TORX Schrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer
Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innen TORX Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben an beiden Schenkeln sicher auf dem Werkzeug gehalten. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Weitere Informationen: | | Griffmaterial: | farbcodiert, mit HF | Abtriebsgröße: | T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40 | Anzahl der Teile: | 9 | Hersteller: | Wera | Abtriebsform: | TORX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wera schraubendrehersatz 9 teilig, torx-stiftschlüssel satz, wera torx-schlüsselsatz, Wera, 967/9, TX, Multicolour, HF, 1 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,93* | € 22,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,82* | € 22,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,46* | € 23,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,47* | € 23,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,87* | € 24,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|