Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher-Satz für Schlitz-, Phillips- und Pozidriv-Schrauben, gerade und flach, mit 3-Komponenten-Griff - 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher-Satz für Schlitz-, Phillips- und Pozidriv-Schrauben, gerade und flach, mit 3-Komponenten-Griff - 6-tlg.
Bahco ERGO Schraubendreher-Satz für Schlitz-, Phillips- und Pozidriv-Schrauben, gerade und flach, mit 3-Komponenten-Griff - 6-tlg.
Bahco ERGO Schraubendreher-Satz für Schlitz-, Phillips- und Pozidriv-Schrauben, gerade und flach, mit 3-Komponenten-Griff - 6-tlg.
Bahco ERGO Schraubendreher-Satz für Schlitz-, Phillips- und Pozidriv-Schrauben, gerade und flach, mit 3-Komponenten-Griff - 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p974212
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150048472
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
  • Beinhaltet 6 Schraubendreher 
  • Schlitzschrauben:  0,6 x 3,5 x 75, 1 x 5,5 x 100 mm 
  • Phillips:  PH1 x 75, PH2 x 100 mm 
  • Pozidriv:  PZ1 x 75, PZ2 x 100 mm 
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle , code BE-8030, slotted 3.5
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer 
  • In Kartonverpackung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt 
  • Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff 
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
  • No colour identification in extra small handle , code BE-8030, slotted 3.5
Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
6
Hersteller:
Bahco
Abmessungen:
6
Gewicht:
15,1 oz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 21,02*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 21,15*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,31*
€ 27,61*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,47*
€ 30,15*
1 Tag
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 30,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,53*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,89*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,49*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,50*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,30*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,15*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,35*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,50*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,22*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,67*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,74*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,65*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.