Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, incl. Parallelanschlag, Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, incl. Parallelanschlag, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, incl. Parallelanschlag, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, incl. Parallelanschlag, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, incl. Parallelanschlag, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, incl. Parallelanschlag, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, incl. Parallelanschlag, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, incl. Parallelanschlag, Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p950363
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A2101
EAN/GTIN:
     3165140781374
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G
Stark und präzise:
die mit gängigen Führungsschienensystemen kompatible Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional für kraftvolle Schnitte bis 57 mm.
Ihr starker Motor liefert genug Leistung für tiefe Schnitte bei verschiedensten Anwendungen, die eine hohe Sägekraft erfordern.
Die Akku-Kreissäge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für präzises Sägen kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita.
Sie verfügt über eine schnelle Motorbremse, die für erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt.
Die GKS 18V-57 G Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF.
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel.
Zusätzlich ist die GKS 18V-57 G Professional mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Spindelarretierung und gestanzter Stahlfußplatte ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX-Einlage
  • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)
  • Absaugadapter
  • Innensechskant
  • Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Max. Schwenkung:
90°
Schnitttiefe (90°):
57 mm
Typ:
GKS 18V-57 G
Schnitttiefe (45°):
42 mm
ServiceKategorie1:
B
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Produktart:
Akku-Kreissäge
Akkuspannung:
18 V
Spartenbezeichnung:
71
Sägeblattdurchmesser:
165
Abmessung Höhe:
240 mm
Ausführung:
Akku-Säge
Sägeblattbohrung:
20
Abmessung Breite:
360 mm
max. Schnitttiefe (90°):
57
Abmessung Länge:
440 mm
max. Schnitttiefe (45°):
42
Antriebsart:
Akku
Leerlaufdrehzahl:
3400 min-1
kompatibel mit Führungsschiene:
ja
führungsschienenkompatibel:
Ja
Sägeblatt-Ø:
165 mm
Nettogewicht:
5.700 kg
Herkunftsland:
CN
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Bruttogewicht:
6.767 kg
Hersteller:
Bosch
Grundpreis:
Nein
Aufbewahrung:
L-BOXX
Volumen:
38.016 dm³
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
4,1
Gewicht inkl. Akku:
4,1 kg
Maschine:
Ja
Spannung:
18 V
Min. Leerlaufdrehzahl:
3400 1/min
Höhe:
243 mm
Breite:
354 mm
Länge:
445 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
3400 1/min
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
42 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
57 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 204,46*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 178,50*
€ 204,47*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 178,14*
€ 204,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 180,26*
€ 209,78*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 184,23*
€ 211,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,84*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,48*
Zubehör
Bosch
2608641170
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608641171
ab € 14,68*
Zubehör
Bosch
2608640596
ab € 14,93*
Zubehör
Bosch
2608640597
ab € 16,15*
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 55,85*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 68,84*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 96,32*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 151,99*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 40,34*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.