Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene FSN 1600, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Systemzubehör FSN 1600 Professional
Bosch Systemzubehör FSN 1600 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z0000F
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z0000F
EAN/GTIN:
     3165140608152
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
bosch handkreissäge führungsschiene
handkreissäge führungsschiene
Systemzubehör FSN 1600, Die 1.600-mm-Führungsschiene FSN 1600 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel. Für optimale Stabilität lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung zügig eine feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Seine leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und der Splitterschutz sorgen für saubere Schnittkanten und absolute Kontrolle bei der Arbeit. Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 1600 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1650 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
145 x 1650 x 90 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
145 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
1650 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
90 mm
Positionierung:
1600-mm-Führungsschienentechnologie für exaktes Schneiden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Qualitativ hochwertige 1600-mm-Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für präzise Führung | Für optimale Stabilität sorgt das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung für rasches und zuverlässiges Verbinden zweier Führungsschienen | Rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz sorgen für absolute Kontrolle
Titel:
Systemzubehör FSN 1600 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
2,28 kg
Nettogewicht:
1,64 kg
Volumen:
21,533 dm3
Abmessung Länge:
1650 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 601 675 002
ab € 469,76*
Zubehör
Bosch
1600Z0000D
ab € 18,06*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.