Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 2x18V5.0AH+GAL1880CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00B8J
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00B8J
EAN/GTIN:
     3165140839341
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Starter-Set 2x18V5.0AH+GAL1880CV, Dieses Starter-Set enthält zwei 18V-Akkus mit einer Kapazität von 5,0 Ah und das Schnellladegerät GAL 1880 CV. Der mitgelieferte Akku GBA 18V 5.0Ah bietet eine um 25 % längere Laufzeit als der Akku GBA 18V 4.0Ah. Für eine bessere Wärmeableitung von innen nach außen sind diese Akkus mit dem COOLPACK 1.0 ausgestattet, das für eine längere Lebensdauer und Laufzeit sorgt. Für eine schnelle Akkuaufladezeit enthält dieses Set das Schnellladegerät GAL 1880 CV. Es lädt den GBA 18V 5.0Ah in nur 35 Minuten bis zu 80 %. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der GBA 18V 5.0Ah ist mit einer Ladezustandsanzeige ausgestattet. Karton. Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Weitere Informationen:
Zellentyp:
Li-Ion
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.:
35
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.:
45
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.:
35/45 min
Verpackungsabmessungen (Breite):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
265 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
205 x 265 x 95 mm
Akku 1, Kapazität:
5.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht Akku 1:
1 kg
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
8.0 A
Gewicht Ladegerät:
1 kg
Positionierung:
18-V-Akku mit einer Kapazität von 5.0 Ah für eine längere Laufzeit und Schnellladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
25 % mehr Laufzeit mit dem 5.0Ah-Akku im Vergleich zum GBA 18V 4.0Ah | Schnelle Aufladezeit mit dem GAL 1880 CV: Aufladen eines GBA 18V 5.0Ah-Akkus bis zu 80 % in nur 35 Minuten | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Starter-Set 2x18V5.0AH+GAL1880CV Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
SOL Date:
15.10.2015
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Nennspannung:
14.4 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
600 g
Kapazität:
5.0 Ah
Bruttogewicht:
2,19 kg
Nettogewicht:
2,16 kg
Volumen:
5,211 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 108,48*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,60*
Sonstiges
Bosch
0 601 5A0 300
ab € 168,16*
Sonstiges
Bosch
0 601 6A2 101
ab € 177,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.