Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene FSN 2100, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z00007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z00007
EAN/GTIN:
     3165140608046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
Kugelführungsschiene
führungsschiene bosch
Systemzubehör FSN 2100, Die 2.100-mm-Führungsschiene FSN 2100 Professional verfügt über eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und kann mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen verwendet werden. Das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung ermöglicht eine zügige und feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen und gewährleistet optimale Stabilität. Es verfügt über leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen sowie einen Splitterschutz und sorgt durch perfekte Werkzeugführung bei der Arbeit für saubere Schnittkanten. Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 2100 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
2220 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
155 x 2220 x 100 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
2100 mm
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
2.100-mm-Führungsschienentechnologie für exaktes Schneiden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Qualitativ hochwertige 2.100-mm-Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für eine präzise Führung | Optionales Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung für eine zügige und feste Verbindung mit perfekter Stabilität zwischen Führungsschienen | Leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz für perfekte Werkzeugführung und saubere Schnittkanten
Titel:
Systemzubehör FSN 2100 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
3 kg
Nettogewicht:
2.22 kg
Volumen:
34.41 dm3
Abmessung Länge:
2220 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 118,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0000D
€ 25,01*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
€ 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.