Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852543, Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-57 G s Bosch ohne Akku ohne Ladegerä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-892745
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A2101
EAN/GTIN:
     3165140781374
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852543, Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 G Professional Diese handliche Akku-Handkreissäge bietet eine hohe und präzise Schnittleistung – mit der Einsatzmöglichkeit von Führungsschienen-Systemen. Produkteigenschaften: , Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung , Motorbremse , Stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel , LED-Arbeitslicht Lieferumfang: Maschine,Kreissägeblatt, Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6740 GRAMM
Typ:
GKS 18V-57 G
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
03400 min-1
Schnitttiefe 90/45°:
57/42 mm
Schrägstellung:
045 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung:
165/20 mm
Gewicht inkl. Akku:
4,1 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
06016A2101
Markenname:
Bosch
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 204,46*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 178,50*
€ 204,47*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 178,14*
€ 204,75*
€ 4,90*
ab € 180,26*
€ 209,78*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 184,23*
€ 211,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,84*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,48*
Zubehör
Bosch
2608641170
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608641171
ab € 14,68*
Zubehör
Bosch
2608640596
ab € 14,93*
Zubehör
Bosch
2608640597
ab € 16,15*
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 55,85*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 68,84*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 96,32*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 151,99*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 40,34*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.