Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p899492 Herst.-Nr.: 4029201138349 EAN/GTIN: 4029201138349 |
| |
|
| | |
| Asatex Montagehandschuh E091
Feinstrickhandschuh mit Mikroschaumbeschichtung
Ausführung: - PSA, Kategorie II
- EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
- gute Passform und angenehmer Tragekomfort
- Beschichtung besonders atmungsaktiv
- Sehr gutes Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit
- sehr gute Passform
- angenehmer Tragekomfort
- Öko-Tex Standard 100
- Nylon- Elasthan-Trägergewebe
- Innenhand und Fingerkuppen mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Material: Polyamid, Elasthan, Nitril
Weitere Informationen: | | Schutz: | EN 388: 4.1.3.1.X / EN 420 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grau | Ursprungsland: | VR China | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Hersteller: | Asatex | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Kurztext 2 40 Zeichen: | Nitril-Mikroschaumbeschichtung | Größe: | 8 | Kurztext 1 40 Zeichen: | Feinstrickhandschuh | Farbe: | grau/schwarz | Größenbereich: | 7 - 11 | Kategorie: | Handschuhe | Kat. II | Proficlass Version 6.0: | AAB797c003 | Artikelnummer: | E091 | Ursprungsland-Kürzel: | CN | Lieferant: | ASATEX AG | Normen: | EN 388, EN 420 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Material: | Nitril / Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Asatex, E091,, Gr., 8 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,30* | € 1,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,07008* | € 21,51* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 19,10004* | € 26,44008* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,00004* | € 35,05008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,59167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|