Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000423237 Herst.-Nr.: E091_8 EAN/GTIN: 4029201138349 |
| |
|
| | |
| PSA, Kategorie II EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken Nylon- / Elasthan-Trägergewebe Innenhand und Fingerkuppen mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung gutes Tastgefühl gute Passform und Griffsicherheit angenehmer Tragekomfort 15er Teilung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E091_8 | Werksnummer: | E091_8 | Länge netto mm: | 520,00 | Breite netto mm: | 300,00 | Höhe netto mm: | 220,00 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Material: | Nitril | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,30* | € 1,90* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,14004* | € 21,28008* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,95004* | € 26,36004* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,99008* | € 34,96008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,26167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|