| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p614373 Herst.-Nr.: 0239-11H EAN/GTIN: 4025888211481 |
| |
|
| | |
| Stronghand Strickhandschuh Scott
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Feinstrick, nahtlos / 13 G
- flüssigkeitsabweisend
- Zwei-Lagen-Träger
- innen angeraut, gute Isolation gegen Kälte
- hervorragende Passform durch elastischen Liner
- sehr hoher Tragekomfort durch hohen
- Baumwollanteil
- sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
- Farbe: schwarz-blau
Material: Träger: 70 % Baumwolle und 30 % Elasthan, blau Beschichtung: Latexschaum, schwarz
Weitere Informationen: | | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Kategorie: | Kat. II | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 11 | Farbe: | schwarz-blau | Normen: | EN 388, EN 420 | Schutz: | EN 388: 2131X | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Material: | Textil | Hersteller: | Stronghand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, stronghand feinstrickhandschuhe gr. 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Stronghand, Scott,, Gr., 11 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,00* | € 2,75* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,14* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,69* | € 3,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 12,74004* | € 17,65008* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,29008* | € 30,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,94084* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|