Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Strickhandschuh SCOTT Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandschuh SCOTT Gr.11
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandschuh SCOTT Gr.11
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandschuh SCOTT Gr.11
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandschuh SCOTT Gr.11
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandschuh SCOTT Gr.11
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandschuh SCOTT Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8308877
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888211481
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

STRONGHAND Strickhandschuh SCOTT Gr.11

Strickhandschuh »SCOTT«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Flüssigkeitsabweisend
• Griffsicher und flexibel
Ausführung:
• Nahtlos
• Feinstrick
• Innhand Latexbeschichtet
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material
Material: 70 % Baumwolle und 30 % Elasthan
Farbe: schwarz-blau
Weitere Informationen:
11 H:
11 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
13
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
11H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gerade
8, 9, 10, 11:
8, 9, 10, 11
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
08H-11H
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
angeraut
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Spandex®
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
70 % Baumwolle (CO), 30 % Elasthan (EL)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
flüssigkeitsabweisend
Material Beschichtung:
Latexschaum
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2131X
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Träger: 70% Baumwolle, 30% Elasthan (Spandex), schwarz/blau / Beschichtung: Latex, schwarz:
Träger: 70% Baumwolle, 30% Elasthan (Spandex), schwarz/blau / Beschichtung: Latex, schwarz
Mechanische Arbeiten aller Art, z.B. Montage, Industrie, Handel, Handwerk etc. Sehr flexibel, sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen:
Mechanische Arbeiten aller Art, z.B. Montage, Industrie, Handel, Handwerk etc. Sehr flexibel, sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, stronghand feinstrickhandschuhe gr. 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,95*
Lager 223
132
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,70*
€ 3,66*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,85008*
€ 17,82*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,08008*
€ 21,62004*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,29008*
€ 30,92004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.