Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,5 Nm (38616)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,5 Nm (38616)
Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,5 Nm (38616)
Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,5 Nm (38616)
Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,5 Nm (38616)
Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,5 Nm (38616)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498815
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38616
EAN/GTIN:
     4010995386160
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Anwendung: Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Griff: Ergonomischer Schlüsselgriff, extrem handlich durch kompakte Bauweise.

Griff: Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 28369.

DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
max. Drehmoment:
0,5
Serie:
2836
Toleranz:
6%
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,12
Gewicht:
127 g
Breite Drehmomentquergriff:
50 mm
Länge Drehmomentquergriff:
68 mm
Nm:
0,5 Nm
Außensechskant:
4 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,53*
€ 46,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 35,55*
€ 46,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,74*
€ 50,72*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 52,94*
€ 5,46*
ab € 41,84*
€ 54,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.