Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000793389 Herst.-Nr.: 38616 EAN/GTIN: 4010995386160 |
| |
|
| | |
| Anwendung : Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Anwendung : Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment. Extra : Lieferung in praktischer Kunststoffbox. Extra : Inkl. Werksprüfprotokoll. Genauigkeit : ±6%, rückführbar auf nationale Normale. Griff : Ergonomischer Schlüsselgriff, extrem handlich durch kompakte Bauweise. Griff : Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen. Griff : Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Griff : Kompatibel mit allen Klingen der Serie 28369. DIN EN ISO 6789.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Außensechskant (mm): 4mm· Breite Griff (Quergriff): 50mm· ESD Artikel: Nein· Länge Drehmomentquergriff: 68mm· mit Batterie: Nein· Toleranz: 6%· VDE Artikel: Nein Weitere Informationen: | | eingestelltes Drehmoment: | 0,5 Nm | Modell: | 38616 | Typ: | fest | Marke: | WIHA | Eigenschaft: | automatisch auslösend | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx, schraubendreher torx, Drehmomentwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,53* | € 46,64* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,55* | € 46,98* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,74* | € 50,72* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,56* | € 52,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,84* | € 54,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|