Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix® Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,5 Nm (38616)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-38616
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38616
EAN/GTIN:
     4010995386160
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Anwendung: Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Extra:

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Griff: Ergonomischer Schlüsselgriff, extrem handlich durch kompakte Bauweise.

Griff: Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 28369.

Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (mm):
4 mm
Drehmomentwert fix (Nm):
0.5 Nm
Toleranz (%):
6 %
Breite Griff (Quergriff) (mm):
50 mm
Länge Drehmomentquergriff (mm):
68 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.