Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013740 Herst.-Nr.: 38616 EAN/GTIN: 4010995386160 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
38616, Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix® Key fest voreingestellte Drehmoment- begrenzung 38616, 0,5 Nm,, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 127 GRAMM | Außensechskant 1 (mm): | 4 mm | Toleranz: | 6 % | Drehmomentwert fix (Nm): | 0.5 Nm | Breite Griff (Quergriff): | 50 mm | Länge Drehmomentquergriff: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx, schraubendreher torx, Drehmoment, DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,49* | € 46,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,68* | € 46,85* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,62* | € 50,70* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,84* | € 54,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,41* | € 55,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|