Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser Merak mit Klinge Nr. 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor Sicherheitsmesser Merak mit Klinge Nr. 92
Martor Sicherheitsmesser Merak mit Klinge Nr. 92
Martor Sicherheitsmesser Merak mit Klinge Nr. 92
Martor Sicherheitsmesser Merak mit Klinge Nr. 92
Martor Sicherheitsmesser Merak mit Klinge Nr. 92
Martor Sicherheitsmesser Merak mit Klinge Nr. 92
Martor Sicherheitsmesser Merak mit Klinge Nr. 92
Artikel-Nr.:
     5417B-p405331
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     124001.02
EAN/GTIN:
     4002632920578
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK Nr. 124001

Mit vollautomatischem Klingenrückzug: Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird die Klinge vollautomatisch in den Griff zurückgezogen, ohne dass dies vom Anwender beeinflusst werden kann. Mit zusätzlicher Sicherung, um ein unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge zu vermeiden. Zum Schutz von z. B. Kartoninhalten weist das Messer eine geringe Schnitttiefe von nur 11 mm auf. Der ergonomische Zangengriff aus Kunststoff ermöglicht ein ermüdungsarmes Arbeiten, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Einfacher Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, die Klinge ist 4-fach nutzbar. Zum Schneiden von normalem Verpackungsmaterial, wie z. B. 2-lagigem Karton, Kunststoffumreifung, Klebeband, Folien- und Plastiksäcken usw.

Weitere Informationen:
Gewicht (KOMO):
0.0590 kg
Magnet auf dem Klingenträger:
true
Länge:
128
Klingenwechsel werkzeuglos:
Ja
Verpackungseinheit 2:
10 im Umkarton
Ersatzklingen im Griff:
Nein
Gewicht:
59
SB-Verpackt:
Ja
Verpackungseinheit 1:
1 im Einzelkarton
Montierte Klinge Klingenbeschichtung (Messer):
nein
Klappbar:
Nein
Maße Umkarton/ VE 2:
120 x 120 x 145 mm
Montierte Klinge rostfrei (Messer):
nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffmaterial:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Maße Einzelkarton/ VE 1:
138 x 22 x 55 mm
Montierte Klinge Schneidkanten (Messer):
4-fach nutzbar
Sicherheitstechnik:
Vollautomatischer Klingenrückzug
Softgrip:
false
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632971891
Montierte Klinge Klingenform (Messer):
Rechteckklinge
Tiefe / Breite (KOMO):
18 mm
Grundpreis:
Nein
Artikelnummer:
124001
Montierte Klinge Sicherheitsklinge (Messer):
nein
Länge (KOMO):
128 mm
Schutzkappe:
Nein
Produktname:
SECUPRO MERAK
Klingenwechsel abschließbar:
false
Händigkeit:
Rechts-/Linkshänder
Montierte Klinge:
92
Titel Produktbeschreibung:
Sicherheit, Komfort? Alles im (Zangen-) Griff!
Produktart:
Messer
Sicherheitsverriegelung:
Ja
MDP:
Nein
GS Zeichen:
true
Klingenstärke:
0,4
Klingenrückzug automatisch:
Ja
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Mindestbestellmenge (Werbedruck):
100 Stück
Einblick auf Schnittpunkt:
Nein
Mindestabnahme-Menge - bei Sonderfarben:
3000 Stück
Anwendung:
Für bis zu 2-lagige Kartons, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware und vielem mehr
Gürtelclip:
Nein
Klingenaustrittslänge:
11,5
Sonderfarbe möglich:
false
Maße (L x B x H):
128 x 18 x 50 mm
Klingenmagazin:
Nein
Als Werbeartikel möglich:
false
Aufhängeloch:
Nein
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Verp. 2 + Bedienungsanleitung):
0.8177 kg
Klingenwechsel benötigt Werkzeug:
false
Breite:
18
Transportsicherung:
ja
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Bedienungsanleitung):
0.0758 kg
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
Ja
Farbe:
schwarz
Abbrechklinge:
Nein
Hersteller:
Martor
Schnitttiefe:
9 mm
Klingenbreite:
18 mm
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
1
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 13,01*
1
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 13,07*
5 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 9,98*
€ 13,07*
1 Tag
210
1
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 13,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
92.66
ab € 2,74*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,84*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,09*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,39*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.