Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Merak Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsmesser Merak Martor
Sicherheitsmesser Merak Martor
Artikel-Nr.:
     4012-726854
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     124001.02
EAN/GTIN:
     4002632920578
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK

• Vollautomatischer Klingenrückzug, sehr hohe Sicherheit
• Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie vollautomatisch in den Griff zurückgezogen
• Zangengriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• 4-fach nutzbare Klinge
• Sicherer und werkzeugloser Klingenwechsel
• Leichtgängiger Hebel zum Auslösen der Klinge
• Inklusive Sicherung zum Arretieren des Hebels
• Für bis zu 2-lagige Kartons, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware und vieles mehr

Lieferung: Mit montierter Industrieklinge Nr. 92.

Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
9 mm
Gesamtlänge:
128 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
124001.02
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, 4002632920578, Martor, Messer, QR5058214, Sicherheits-Messer
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 13,08*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,92*
€ 13,10*
2 Tage
536
1
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 13,10*
5 Tage
536
1
€ 4,30*
ab € 9,90*
€ 13,36*
Lager 4012
535
1
€ 4,90*
ab € 10,28*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
92.66
ab € 2,74*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,09*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,42*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.