Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 110-550Nm 3/4" mit Durchsteckvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 110-550Nm 3/4" mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 110-550Nm 3/4" mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 110-550Nm 3/4" mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 110-550Nm 3/4" mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 110-550Nm 3/4" mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 110-550Nm 3/4" mit Durchsteckvierkant
Gedore Drehmoment-Schlüssel DREMASTER K 110-550Nm 3/4" mit Durchsteckvierkant
Artikel-Nr.:
     5417B-p404754
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641275
EAN/GTIN:
     4002805931417
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 110-550 ...
Drehmoment-Schlüssel DREMASTER-K

Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug gewährleistet. Knickmechanik mit Gleitrolle gewährleistet ein fühlbares und akustisches Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich.
Lieferung in Kartonage, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung.
* Mit 3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung.
Weitere Informationen:
Akustisches Signal:
Ja
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
110-550 N·m
Material Gehäuse:
Stahl
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
80 ft·lbf
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
69 mm
Anfang Hauptskala (metrisch):
110 N·m
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
38,0 mm
Antriebsform:
Vierkant
Ende Hauptskala (angloamerik.):
405 ft·lbf
Drehmoment (max.):
550
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 N·m
Gehäuse Oberflächenveredelung:
seidenmatt verchromt
Anzeige:
Skala
Ende Hauptskala (metrisch):
550 N·m
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Skaleneinteilung:
10 N·m
Display-Beleuchtung:
Nein
Tastatursperre:
Nein
Skalenbereich:
110-550
SB-Verpackt:
Nein
Rechts- und Linksanzug:
Ja
Gewicht kg:
3,940 kg
Daten protokollierbar:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Fühlbares Signal:
Ja
Breite:
90
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Freilauffunktion:
Nein
Antrieb:
Vierkant
Länge (L, L1):
953,2 mm
Drehwinkelmessung:
Nein
Länge:
954
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Norm:
DIN EN ISO 6789
Antriebsvierkant Nenngröße:
20,0 mm
Drehmomentverstellschutz:
Nein
Skalenring-Einteilung:
1 N·m
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auslösesignal:
Ja
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
52 mm
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
846,4 mm
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
80-405 lbf·ft
Antriebsgröße:
20
Hersteller:
Gedore
Gewicht Drehmomentschlüssel:
3,8
Länge Drehmomentschlüssel:
951
Messbereich N·m:
110 - 550
Antriebsgröße in Zoll:
3/4
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, GEDORE, Dremo
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,24*
€ 522,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,74*
€ 522,19*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 482,67*
€ 522,22*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 497,62*
€ 537,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 503,53*
€ 546,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,94*
€ 650,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,25*
€ 639,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,54*
€ 627,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,58*
€ 617,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,53*
€ 599,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,92*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,35*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,17*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,48*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 961,81*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 385,37*
Ähnlich
Gedore
DMK 750
ab € 560,23*
Ähnlich
Gedore
DMK 850
ab € 618,41*
Ähnlich
Gedore
DMUK 100
ab € 188,84*
Ähnlich
Gedore
DMUK 200
ab € 199,62*
Ähnlich
Gedore
DMUK 300
ab € 222,52*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 803,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.