Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, ortsfest zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, ortsfest zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, ortsfest zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, ortsfest zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, ortsfest zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm, ortsfest zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     5417B-p404024
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4250384711504
EAN/GTIN:
     4250384711504
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren, 4-kant • Material: Vierkantrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe und Erdanker Hinweis: Sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar. Ideal auch als Absperrkettenpfosten (auf Anfrage mit Ösen).
Weitere Informationen:
Zum Einbetonieren:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Abschließbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Marke:
Schake
Höhe über Flur:
900
Zum Aufdübeln:
Nein
Garantie:
Nein
Wartungsfrei:
Nein
Hersteller:
Schake
Vierkantrohr:
Ja
Verschlussart Profilzylinder:
Nein
Gesamtlänge:
1300 mm
Verschlussart Dreikantverschluss:
Nein
Farbe:
weiß/rot
Rundrohr:
Nein
Pfosten versenkbar:
Nein
Pfosten mit Liftautomatik:
Nein
Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:
Nein
Herausnehmbar:
Nein
Höhe:
1300 m
Gewicht:
7 kg
Ausführung:
Absperrpfosten
Länge:
1300 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,09*
€ 58,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 59,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,23*
€ 67,10*
25 Tage
5
€ 4,95*
ab € 58,02*
€ 72,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,74*
€ 81,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,89*
Zubehör
Schake
ab € 10,90*
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,82*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,59*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,58*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Schake
ab € 5,23*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,57*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.