Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. ortsf. einbet.70 x 70mm, r/w, GL 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. ortsf. einbet.70 x 70mm, r/w, GL 1300mm
Absperrpf. ortsf. einbet.70 x 70mm, r/w, GL 1300mm
Artikel-Nr.:
     4012-102287
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470B
EAN/GTIN:
     4250384711504
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren, vierkant

• Sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar, Vierkantrohr 70 x 70 mm
• Ideal auch als Absperrkettenpfosten (auf Anfrage mit Ösen)
• Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
• Mit aufgeschweißter Stahlkappe und Erdanker
• Überflur 900 mm

Weitere Absperrpfosten, Stilpoller etc. auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Schake
Herstellername:
Schake GmbH
Herstellerartikelnummer:
470B
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,18*
€ 57,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 58,42*
10 Tage
4
€ 4,79*
ab € 53,16*
€ 65,06*
26 Tage
5
€ 4,95*
ab € 58,03*
€ 72,09*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 55,62*
€ 72,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,89*
Zubehör
Schake
ab € 10,83*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,55*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,57*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,75*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.